Beli harga mata bor dia 16mmx300mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  2. AND Dustproof & Waterproof Platform Scales HW-WP Series
    Mulai

    Rp33.999.900

    AND Dustproof & Waterproof Platform Scales HW-WP Series
    Deskripsi:
    AND Dust & Waterproof Platform Scales HW-WP Series is Powerful & Rugged! with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 390x530
  3. Sherwood Straight Shank Jobber Drill Carbide (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp159.900

    Sherwood Straight Shank Jobber Drill Carbide (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Series J102 - Metric General purpose drills for drilling a wide variety of metallic and non-metallic materials. Point angle: 118 degrees. Tolerance of diameter: h7. Tolerance of shank: h6. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338.
    atribut:
    • Point Type: Four Facet
    • Material: Carbide
    • Coolant Delivery: External
  4. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  5. OSG Straight Shank High Performance Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    OSG Straight Shank High Performance Drill (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Helix Angle (Degree): 30
    • Surface Treatment: WDI
    • Tool Material: Carbide
  6. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  7. OSG Straight Shank Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp1.099.900

    OSG Straight Shank Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance With Oil Hole
  8. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  9. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  10. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  11. NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp76.900

    NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
Daftar Harga harga mata bor dia 16mmx300mm Terbaru October 2026
NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)Rp29.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set)Rp1.099.900
AND Bench & Platform Scales FG SeriesRp9.999.900
AND Dustproof & Waterproof Platform Scales HW-WP SeriesRp33.999.900
OSG Straight Shank Exocarb ADF Drills (Mata Bor Lurus)Rp1.299.900
Sherwood Straight Shank Jobber Drill Carbide (Mata Bor Lurus)Rp159.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
OSG Straight Shank High Performance Drill (Mata Bor Lurus)Rp509.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
OSG Straight Shank Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance (Mata Bor Lurus)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)